Zubehörtyp = Montagehalterung Zur Verwendung mit = Zylindersensor Miniatur-Zylindersensoren SICK. Magnetische Zylindersensoren werden verwendet für die Erkennung, Messung und Positionierung in viel...
MZC1-2V2PS-KR0, Magnetischer Zylindersensor, für C-Nut DC 3-Leiter, PNP, Schließer Überfahrweg 4 mm, M8 Stecker mit Rändelverschraubung, an PUR Leitung 0,3 m, Herstellernr.: 1059737
Produktpalette: CQ Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 25 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 36 V Gewindemaß - Metrisch: - Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (23-Jan-2...
Typ = Magnetischer Zylindersensor Versorgungsspannung = 12 → 30V dc Serie = MZ2Q LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = T-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max....
Typ = Magnetischer Zylindersensor Versorgungsspannung = 12 → 30V dc Serie = MZ2Q LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = T-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max....
Typ = Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor Versorgungsspannung = 15 → 30V dc Serie = MPS-T LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = T-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -20°C Betr...
Typ = Magnetischer Zylindersensor Versorgungsspannung = 5 → 30V dc Serie = RZC1 LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = C-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. ...
Typ = Magnetischer Zylindersensor Versorgungsspannung = 10 → 30V dc Serie = Mzc1 LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = C-Slot Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +80°C Ausgangsans...