Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Magnetfelder; 3mT; 5÷30VDC; 5÷30VAC; OUT: NO; IP65,IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RZT7-03ZUS-KWB
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     RZT7-03ZUS-KWB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Magnetfeldsensor
Reed-Sensor
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -30...70°C
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Versorgungsspannung: 5...30V DC;5...30V AC
Frequenzwechsel max.: 400Hz
Ausgangskonfiguration: NO
Anschlüsse: 5 m Leitung
Sensor-Art: Kolbenposition
Sensoren-Typ: Magnetfelder
Herstellerserie: RZT7
Magnetfeldsuchbereich: 3mT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,28*
€ 30,00*
€ 5,46*
ab € 22,28*
€ 30,97*
€ 8,95*
ab € 22,86*
€ 32,11*
€ 3,90*
ab € 25,39*
€ 34,43*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 27,08*
€ 38,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.