Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 4-Loch Lagereinheit aus Gusseisen, Innen-Ø 12.7mm, 136.5mm x 136.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2128245
Hersteller:
     NSK-RHP
Herst.-Nr.:
     MSF1 1/2
EAN/GTIN:
     5059042035834
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 12.7mm
Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Material = Gusseisen
Länge = 136.5mm
Breite = 136.5mm
Tiefe = 35.3mm
Größe Montagebohrung = 16mm
Montagebohrung Mittenabstand = 105mm

Schmiernippel und vollständige Einbauanweisungen. NSK - Selbstschmierend, Gusseisenlager. Flanschlagereinheiten mit vier Bolzen von NSK. Diese selbstgeschmierten Einheiten bestehen aus Gusseisen und sind robust und langlebig. Diese Lagereinheiten sind leicht zu befestigen und können ohne Bruch entfernt werden, was die erneute Montage erleichtert. Gemacht von Gusseisen bis BS1452 Kugelförmiger Lagereinsatz nimmt anfängliche Fehlausrichtung auf Nitril/Gewebedichtungen C3 internes radiales Spiel
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12.7mm
Lagereinheitstyp:
Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Material:
Gusseisen
Länge:
136.5mm
Breite:
136.5mm
Tiefe:
35.3mm
Größe Montagebohrung:
16mm
Montagebohrung Mittenabstand:
105mm
Weitere Suchbegriffe: Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, 2128245, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, NSK-RHP, MSF112, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Units
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,64*
€ 104,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,51*
€ 104,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 676,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.