Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Lagergehäuse
>
Flanschlager
>
Artikel
NSK 4-Loch Lagereinheit aus Gusseisen, Innen-Ø 30mm, 117.5mm x 117.5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2128144
Hersteller:
NSK-RHP
Herst.-Nr.:
MSF30
EAN/GTIN:
5059042782769
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 30mm
Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Material = Gusseisen
Länge = 117.5mm
Breite = 117.5mm
Tiefe = 31.4mm
Größe Montagebohrung = 12mm
Montagebohrung Mittenabstand = 92mm
Schmiernippel und vollständige Einbauanweisungen. NSK - Selbstschmierend, Gusseisenlager. Flanschlagereinheiten mit vier Bolzen von NSK. Diese selbstgeschmierten Einheiten bestehen aus Gusseisen und sind robust und langlebig. Diese Lagereinheiten sind leicht zu befestigen und können ohne Bruch entfernt werden, was die erneute Montage erleichtert. Gemacht von Gusseisen bis BS1452 Kugelförmiger Lagereinsatz nimmt anfängliche Fehlausrichtung auf Nitril/Gewebedichtungen C3 internes radiales Spiel
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30mm
Lagereinheitstyp:
Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Material:
Gusseisen
Länge:
117.5mm
Breite:
117.5mm
Tiefe:
31.4mm
Größe Montagebohrung:
12mm
Montagebohrung Mittenabstand:
92mm
... >
Lager und Dichtungen
>
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
>
Lagergehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
,
Stehlager
,
Stehlagereinheit
,
Stehlagereinheiten
,
Stehlagergehäuseeinheit
,
Stehlagergehäuseeinheiten
,
flanschlagereinheit bohrungsdurchmesser 30
,
stehlager
,
2128144
,
Lager und Dichtungen
,
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
,
Lagergehäuse
,
NSK-RHP
,
MSF30
,
Bearings & Seals
,
Rotary Bearings & Housing Units
,
Bearing Units
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,41*
€ 58,98*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,42*
€ 64,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NSK 1030-30G Spannlager, Innen-Ø 30mm, Traglast 11300N
NSK-RHP
1030-30G
ab € 20,82*
Zubehör
SKF ECY 206 Kunststoff Spannlager-Schutzkappe
SKF
ECY 206
ab € 1,70*
Zubehör
SKF Kugellagerheizgerät, 230V / 100mm
SKF
729659 C
ab € 676,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen