| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2124511 Herst.-Nr.: CDX1B/HX1500/YE4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe = XL Farbe = Gelb Art = Overall Geschlecht = Unisex Brustumfang = 45.66Zoll
Das Alphashem X150 ist ein leichtes, Durable und kostengünstiges chemisches Einweg-Schutzkleidung aus leichtem HDPE-Stoff. Es bietet Chemikalienbeständigkeit gegen Spritzer und Spritzer von gefährlichen Chemikalien in Anwendungen von Typ 3 und 4.Entwickelt, um einen erhöhten Tragekomfort, ein außergewöhnliches Maß an Sicherheit und Schutz sowie eine hervorragende Haltbarkeit zu bieten Doppelarmiges System mit innerer Daumenschlaufe Verbesserte Passform, verbesserte Bewegungsfreiheit durch zweiteiliges Schrittmuster 3-teilige Kapuze sorgt für einen bequemen Sitz Doppelreißverschluss / Greifanhänger – einfacher zu halten mit Handschuhen Knieflicken sorgen für zusätzliche Verstärkung dort, wo sie am dringendsten benötigt wird Genähte und verschweißte Nähte bieten eine starke und effektive chemische Barriere Schnelles und einfaches An- und Ablegen Elastische Knöchel und Handgelenke Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | Gelb | Art: | Overall | Geschlecht: | Unisex | Brustumfang: | 45.66Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug gelb, einmalanzug, einmalanzug xl, 2124511, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Overalls, Alpha Solway, CDX1BHX1500YE4, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Coveralls |
| | |
| |