Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS PM240-2 3-Phasen Versorgungseinheit 90 kW 380 → 480 V ac / 154 A, 172 A 550Hz für SINAMICS G120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116956
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1PE31-8UL0
EAN/GTIN:
     4042948668139
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Leistung = 90 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 380 → 480 V ac
Nennstrom = 154 A, 172 A
Zur Verwendung mit = SINAMICS G120
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 550Hz
STO = Ja
Antriebstyp = AC
Gesamtlänge = 305mm

Das SINAMICS G120-Stromversorgungsmodul PM240-2 der Siemens 6SL3-Serie ohne Filter mit integriertem Brems-Chopper, mit 98 % Wirkungsgrad und 290 A maximalem Ausgangsstrom, mit interner Luftkühlung, integriert mit Schraubklemmen.Schutzart ist IP20/UL-offen Aktives Produkt
Weitere Informationen:
Leistung:
90 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
380 → 480 V ac
Nennstrom:
154 A, 172 A
Zur Verwendung mit:
SINAMICS G120
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
550Hz
STO:
Ja
Antriebstyp:
AC
Gesamtlänge:
305mm
Weitere Suchbegriffe: 2116956, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32101PE318UL0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.147,51*
€ 6.282,93*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.056,20*
€ 6.283,83*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6.569,31*
€ 6.704,20*
Frei Haus
ab € 7.744,87*
€ 7.876,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 8.213,39*
€ 8.596,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.596,45*
€ 10.229,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.556,27*
€ 10.181,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.468,80*
€ 10.077,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.213,39*
€ 9.773,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SE64003TC145FD0
ab € 507,91*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,49*
Zubehör
Siemens
JJY:023454020001
ab € 961,68*
Zubehör
Siemens
JTA:TEF1203-0MB
ab € 6.308,30*
Zubehör
Siemens
3NA3142
ab € 5,64*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,24*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX040AA0
ab € 427,76*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 118,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.