Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremswiderstand 7,10 Ohm 77,00 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-JJY:023454020001
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     JJY:023454020001
EAN/GTIN:
     4042948669020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
bremschopper siemens
bremschopper
Heine Bremswiderstand für PM240-2 FSF Power Module P_max=77kW/12S/5% ED R=7,1 Ohm P_Dauer=3850W Dieser Bremswiderstand besteht aus den 2 Bremswiderständen: JJY:023422620001 und JJY:023434020001, welche in der Anlage parallel verbunden sein müssen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Frequenzregler, Bremseinheit, Ersatzteile für Frequenzregler, Haube für EMV-Filter, Filter, Ergänzungskomponente für Frequenzregler, Drosselspule, Potentiometer, Erweiterungsmodul, Potenziometer, Softwaretool, Deckel, Eingangsmodul Drehgeber, Kabel, Montagesatz, Bedienpanel, Kommunikationsmodul, Abzweiger, Flansch, Relaismodul, Abdeckung für Bremswiderstand, Zubehör/Ersatzteile für Frequenzregler, Montagerahmen, Applikationssoftware, Schutzabdeckung Anschlussklemmen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 961,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,86*
€ 1.231,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,54*
€ 1.223,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,98*
€ 1.176,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,48*
€ 1.159,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,68*
€ 1.144,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.