Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RB Überlastrelais, 3P 1NC + 1NO / 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2113657
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RB3016-1SE0
EAN/GTIN:
     4011209748842
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 3 → 12 A
Kontaktnennstrom = 12 A
Reihe = 3RB
Kontakt-Konfiguration = 3P
Kontaktart = 1NC + 1NO

The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure. It has a size S00. It can be mounted with contactor mounting. The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through spring-loaded terminal. Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types. It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60 °C Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 10E
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
3 → 12 A
Kontaktnennstrom:
12 A
Reihe:
3RB
Kontakt-Konfiguration:
3P
Kontaktart:
1NC + 1NO
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais siemens, motorschutzrelais, 2113657, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RB30161SE0
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,25*
€ 50,93*
2 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,23*
€ 54,69*
€ 5,46*
ab € 47,09*
€ 58,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,28*
€ 61,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,39*
€ 112,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RB39840
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.