Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Überlastrelais 0,55 kW, 0,75 kW, 1,1 kW, 690 V / 1,6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2110045
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RU2116-1AC0
EAN/GTIN:
     4011209782020
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 1,6 A
Kontaktnennstrom = 1,6 A
Reihe = SIRIUS
Leistung = 0,55 kW, 0,75 kW, 1,1 kW
Steuerspannung = 690 V
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
1,6 A
Kontaktnennstrom:
1,6 A
Reihe:
SIRIUS
Leistung:
0,55 kW, 0,75 kW, 1,1 kW
Steuerspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, siemens industrierelais, industrierelais, hilfsschütz 690v, 2110045, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RU21161AC0, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,91*
€ 35,88*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,96*
€ 37,16*
€ 5,46*
ab € 31,06*
€ 40,35*
€ 3,90*
ab € 32,74*
€ 42,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,77*
€ 77,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,0924*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.