Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2103468 Herst.-Nr.: 3RB3026-1SE0 EAN/GTIN: 4011209749375 |
| |
|
| | |
| FLC-Motorleistung = 12 A Kontaktnennstrom = 12 A Reihe = SIRIUS Kontakt-Konfiguration = TP Leistung = 7,5 kW Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer Steuerspannung = 690 V ac
Das Siemens Überlastrelais mit Nennstrom von 3-12 A. Er wird für Motorschutzgrößen S00, Klasse 10E und Schützmontage verwendet. Der Hauptstromkreis hat Terminal mit Federanschluss und Hilfsstromkreis hat Terminal mit Federanschluss. Das manuelle elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 mit automatischer Rückstellung dient zum Schutz von Lasten mit umgekehrter Zeitverzögerung bei normalem und schwerem Start gegen übermäßige Temperaturanstiege aufgrund von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.Isolationsspannung 690 V Nennwert des Überspannungswiderstands: 6 kV Weitere Informationen: | | FLC-Motorleistung: | 12 A | Kontaktnennstrom: | 12 A | Reihe: | SIRIUS | Kontakt-Konfiguration: | TP | Leistung: | 7,5 kW | Kontaktart: | 1 Öffner + 1 Schließer | Steuerspannung: | 690 V ac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais siemens, motorschutzrelais, 2103468, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RB30261SE0, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,79* | € 56,39* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,63* | € 59,99* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,93* | € 66,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,92* | € 69,57* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,32* | € 131,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|