Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Beanie aus Acryl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2103059
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     79811_990-STD
EAN/GTIN:
     7040056056869
Suchbegriffe:
Beanie Mütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Art = Strickmütze
Farbe = Schwarz
Material = Acryl
Verstellbar = Ja

Die Mütze Helly Hansen Classic hält Kopf und Ohren an kälteren Tagen warm.Strickmütze HH Workwear-Logo Hauptgewebe: 100 % Acryl
Weitere Informationen:
Art:
Strickmütze
Farbe:
Schwarz
Material:
Acryl
Verstellbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wollmütze, rollmütze schwarz, beanie mütze, 2103059, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Mützen, Helly Hansen, 79811_990STD, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Hats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.