Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supertouch Einweg-Schürze, 1.22m L., PE, Lebensmittelsicher, Weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2101592
Hersteller:
     Supertouch
Herst.-Nr.:
     40902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
Farbe = Weiß
Materialeigenschaften = Lebensmittelsicher
Material = PE
Länge = 1.22m

Flache Verpackung oder auf einer Rolle Länge auf Rollenpackung 69 und 138 cmUnsere vielseitige farbcodierte PE-Schürze Super Touch mit 50 Micron ist sowohl als flache Verpackung als auch auf Rolle erhältlich und kompakt und leicht zu verstauen. Ganz gleich, ob Sie in der Lebensmittelverarbeitung oder in der Abgabe arbeiten, unsere Schürze bietet einen hervorragenden allgemeinen Barriereschutz. Der Farbcode ist weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Materialeigenschaften:
Lebensmittelsicher
Material:
PE
Länge:
1.22m
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, Lebensmittel-Schürze, Lebensmittelhygiene-Schürze, Lebensmittelhygieneschürze, Lebensmittelschürze, einmalschürze 100 stück, lebensmittel schürze, 2101592, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Schürzen, Supertouch, 40902, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Aprons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2703* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 38,86*
€ 46,24
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 37,38*
€ 44,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 35,02*
€ 41,67
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,67*
€ 38,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 31,88*
€ 37,94
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 27,03*
€ 32,17
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.