Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTMG Luft, Helium, Argon, Stickstoff, CO2 Durchflussmesser 30 V dc 14,7 l/min → 4417 l/min Typ Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2101291
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     FTMG-ISD25AXO
EAN/GTIN:
     4047084457661
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Luft, Helium, Argon, Stickstoff, Kohlenstoffdioxid
Gerätetyp = Gas
Durchflussrate min. = 14,7 l/min
Durchflussrate max. = 4417 l/min
Versorgungsspannung = 30 V dc
Rohrdurchmesserbereich = 25 mm
Verbindungstyp = G1-Stecker
Druck max. = 16bar
Material = Edelstahl (benetzt)
Betriebstemperatur min. = -20°C
Serie = FTMG
Better World-Kriterium = Spart Energie

Überblick. Energieverbrauchs-Durchflussmesser mit Leckerkennung. Der FTMg Energieverbrauchs-Durchflussmesser misst Gasfluss und Temperatur sowie den Prozessdruck und ist damit ein kostensparendes Multitalent. Mit hoher Messdynamik und geringem Druckverlust misst er nicht korrosive Gase mit extrem hohem Wirkungsgrad. Das kontrastreiche Farbdisplay ermöglicht eine einfache Bedienung des FTMg und ermöglicht die Darstellung mehrerer Messwerte als Prozessdiagramm. Die interne Datenprotokollierung über sieben Tage und die integrierte statische Auswertung helfen, selbst kleinste Lecks in einem pneumatischen System zu erkennen. PoE ermöglicht außerdem eine einfache webbasierte Verbindung mit einem PC oder einer Cloud, um den Energieverbrauch transparenter zu machen. Alle Messdaten können über IO-Link oder mit Schalt- und Analogsignalen übertragen werden. Auf einen Blick. Misst Druckluft und nicht korrosive Gase wie Argon, Helium, Kohlendioxid und Stickstoff. Skalorimetrisches Messprinzip mit einer Messgenauigkeit von ±3 % M.V. Und ±0,3 % M.E.V. Messung von Gasfluss und -temperatur sowie Prozessdruck und Energieverbrauch mit nur einem Sensor. Geringer Druckverlust. Hohe Messdynamik für Zylinder- und LecküberwachungEigenschaften und Vorteile:Transparente Messung des Druckluftverbrauchs gemäß DIN EN 50001. Vollständiger Überblick über Durchfluss, Druck und Temperatur von Gasen erhöht die Systemzuverlässigkeit. IO-Link, 4-20 mA und Schaltausgänge oder Ethernet-Schnittstellen (Kommunikation mit OPC UA) für einfache Systemintegration und Datenverfügbarkeit. Kosteneinsparungen durch geringeren Energieverbrauch und höhere Produktionseffizienz. Intuitive Konfiguration mit großem, kontrastreichem OLED-Display spart Zeit und Geld bei der Inbetriebnahme. Nur ein Installations- und Inbetriebnahmeprozess für die Erfassung von Durchfluss-, Druck- und Temperaturdaten
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Luft, Helium, Argon, Stickstoff, Kohlenstoffdioxid
Gerätetyp:
Gas
Durchflussrate min.:
14,7 l/min
Durchflussrate max.:
4417 l/min
Versorgungsspannung:
30 V dc
Rohrdurchmesserbereich:
25 mm
Verbindungstyp:
G1-Stecker
Druck max.:
16bar
Material:
Edelstahl (benetzt)
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Serie:
FTMG
Better World-Kriterium:
Spart Energie
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, Strömungsanzeige, durchflusssensor luft, durchflussmengenmesser, sick durchflusssensor, 2101291, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Sick, FTMGISD25AXO, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 721,42*
€ 804,29*
Frei Haus
ab € 726,82*
€ 809,78*
Frei Haus
ab € 729,57*
€ 811,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 723,47*
€ 832,12*
€ 5,90*
ab € 844,95*
€ 958,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,12*
€ 990,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,30*
€ 983,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,69*
€ 954,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,71*
€ 895,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,47*
€ 860,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.