| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48967646 Herst.-Nr.: 1100213 EAN/GTIN: 4047084457661 |
| |
|
| | |
| Durchflusssensor FTMG-ISD25AXX Durchflusssensoren, FTMg, FTMG-ISD25AXX, Messrohrnennweite: DN 25, Medienberührende Werkstoffe: Sonde: Edelstahl 1.4305, PA6, Dichtung: FKM (Viton®), Messkanal: Aluminium, Prozessanschluss: G 1 (nach DIN ISO 228-1), Ausgangssignal: 1x Analogausgang 4 mA ... 20 mA + 1x Digital-/Analogausgang (PNP, NPN, Push-Pull, 4 mA ... 20 mA / umschaltbar), Frequenz-/Pulsausgang + 1x Digitalausgang (PNP, NPN, Push-Pull umschaltbar), IO-Link V1. Weitere Informationen: | | Messprinzip: | thermisch | Ausführung des Prozessanschlusses: | Gewindeanschluss | Ansprechverzögerungszeit: | 0,3 s | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 713,29* | € 786,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 718,01* | € 788,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 723,09* | € 795,82* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 863,03* | € 958,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|