Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2098168 Herst.-Nr.: 2906216 EAN/GTIN: 4055626051024 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = 25-polig, D-Sub Steckverbinder 2 = offenes Ende Gender Steckverbinder 1 = Buchse Länge = 20m Mantelfarbe = Grau Serie = 25/S, CABLE-D-25SUB/F/OE/0
Das montierte geschirmte runde Kabel von Phoenix Contact hat 25 Positionen mit 20 Metern Länge. Die Drähte sind markiert und mit Aderendhülsen ausgestattet.Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und 70 °C. Schutzklasse IP20 Verschmutzungsgrad 2 Überspannungskategorie IIDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite. Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | 25-polig, D-Sub | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Länge: | 20m | Mantelfarbe: | Grau | Serie: | 25/S, CABLE-D-25SUB/F/OE/0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, buchsenleiste 25 pol, 2098168, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 2906216, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 149,52* | € 180,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 154,95* | € 186,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 160,32* | € 191,78* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 162,39* | € 192,86* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,50* | € 248,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|