Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7095568 Herst.-Nr.: CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/20M EAN/GTIN: 4055626051024 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 20 m Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 25, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Geeignet für Eingangskarte SPS: true, Geeignet für Ausgangskarte SPS: true, Geeignet für digitale Signale: true, Geeignet für analoge Signale: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/20M | Ident Code: | 2906216 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, buchsenleiste 25 pol, PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 151,34* | € 183,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 155,55* | € 186,40* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 161,15* | € 191,88* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 162,06* | € 192,93* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 163,45* | € 193,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|