Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Einzeladerleitung 1.5 mm², 16 AWG 100m Weiß Polyolefin isoliert Ø 2.06mm 19/0,32 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085839
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FLT0111-1.50-9
EAN/GTIN:
     5060641309134
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1.5 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 16 AWG
Aderlitzen = 19/0,32 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = Polyolefin
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur min. = -65°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = UL
Serie = FlexLite
Litzenzahl = 19

UL1385. FlexLite UL Leitung. Flexible, doppelt isolierte Hochleistungsleitung für den Einsatz in industriellen und gewerblichen Anwendungen Dazu gehören: Bedientafeln, Elektrogeräte, Elektromotoren und Roboter. Eigenschaften und Vorteile: Flexibel, mit schmelzfester Isolierung Ermöglicht das Verlegen von Kabelbündeln in Bereichen, wo herkömmliche Kabel nicht verlegt werden können UL-Stil 1385 CSA, Klasse 5851 Doppelwandige Isolierung (Geräte der Klasse 2) Erfüllt die Anforderungen nach VW-1 (Entflammbarkeit) Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Chemikalien 150 °C Spezifikation WCD645 Schutzart: 600 V Klein und leicht
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
16 AWG
Aderlitzen:
19/0,32 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Polyolefin
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
UL
Serie:
FlexLite
Litzenzahl:
19
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 16 weiss, litze, litze 100m, 2085839, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, FLT01111509, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,77*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,7377* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 237,39*
€ 282,49
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 230,48*
€ 274,27
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 209,90*
€ 249,78
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 193,82*
€ 230,65
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 173,77*
€ 206,79
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 40,05*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.