Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Einzeladerleitung 1.5 mm², 16 AWG 100m Rot Polyolefin isoliert Ø 2.06mm 19/0,32 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085823
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FLT0111-1.50-2
EAN/GTIN:
     5060641309127
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1.5 mm²
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 19/0,32 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = Polyolefin
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +150°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = UL
Serie = FlexLite
Litzengröße = 0,32 mm

UL1385. FlexLite UL Leitung. Flexible, doppelt isolierte Hochleistungsleitung für den Einsatz in industriellen und gewerblichen Anwendungen Dazu gehören: Bedientafeln, Elektrogeräte, Elektromotoren und Roboter. Eigenschaften und Vorteile: Flexibel, mit schmelzfester Isolierung Ermöglicht das Verlegen von Kabelbündeln in Bereichen, wo herkömmliche Kabel nicht verlegt werden können UL-Stil 1385 CSA, Klasse 5851 Doppelwandige Isolierung (Geräte der Klasse 2) Erfüllt die Anforderungen nach VW-1 (Entflammbarkeit) Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Chemikalien 150 °C Spezifikation WCD645 Schutzart: 600 V Klein und leicht
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
19/0,32 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Polyolefin
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
UL
Serie:
FlexLite
Litzengröße:
0,32 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 16 rot, litze, litze 100m, 2085823, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, FLT01111502, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,87*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,6687* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 228,15*
€ 271,50
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 221,49*
€ 263,57
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 201,48*
€ 239,76
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 186,02*
€ 221,36
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 166,87*
€ 198,58
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 40,02*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG009030R0085 TY523MR
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.