Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET Treiber STGAP2SICSC, 1-Kanal 4A So-8W 8-Pin Galvanisch getrennt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085077
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGAP2SICSC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Motion-Control-Baustein
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = So-8W
Topologie = Galvanisch getrennt
Anzahl der Treiber = 1
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
So-8W
Topologie:
Galvanisch getrennt
Anzahl der Treiber:
1
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, stm mosfet, 4000 cmos, 2085077, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, STGAP2SICSC, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
80
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,75*
1
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 3,99*
1 Tag
550
1
€ 14,99*
ab € 1,90*
€ 4,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 560 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
EVALSTGAP2SICSC
ab € 47,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.