Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M12 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-208257
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     208257
EAN/GTIN:
     5056070959897
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP68
Länge = 52mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = Teilweise
Verpolungsschutz = Ja
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP68
Länge:
52mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
Teilweise
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 8mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 208257, Automation, Sensoren, RS PRO, NI8UEM12AP6XH1141, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BCC M425-0000-1A-003-PX0434-050
ab € 15,37*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.