Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M18 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 5 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-208241
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     208241
EAN/GTIN:
     5056070959866
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M18 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 5 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 50mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 2.5kHz
Verpolungsschutz = Ja

RS Edelstahlzylinder
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M18 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
5 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
50mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
2.5kHz
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 208241, Automation, Sensoren, RS PRO, BI5UEM18AP6X, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 5,70*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,93*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.