Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TPH1R306PL TPH1R306PL,L1Q(M N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 100 A, 8-Pin SOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2069789
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TPH1R306PL,L1Q(M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 100 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Serie = TPH1R306PL
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 2.3 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Der Toshiba Silizium-N-Kanal-MOSFET verfügt über Hochgeschwindigkeits-Schalteigenschaften. Er wird hauptsächlich in hocheffizienten DC/DC-Wandlern, Schaltreglern und Motortreibern eingesetzt.Niedriger Durchlasswiderstand der Quelle 1,0 m? Lagertemperatur: -55 bis 175 °C.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
100 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Serie:
TPH1R306PL
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
2.3 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2069789, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Toshiba, TPH1R306PL,L1Q(M, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.524,50*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 1,5049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.730,35*
€ 9.199,1165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.694,05*
€ 9.155,9195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.562,70*
€ 8.999,613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.524,50*
€ 8.954,155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.