Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Spannzangen
>
Spannzange ohne Norm
>
Artikel
Bosch GGS 18V-10 SLC, 18V Akku Geradschleifer Matrizenschleifer / 1000W 10500U/min
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Product Content
icecat
Lager 108
Artikel-Nr.:
108EL-2067080
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06012B4000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Akku-Geradschleifer
Schleiferart = Matrizenschleifer
Hub-/Drehzahl = 10500U/min
Betriebsspannung = 18V
Nennleistung = 1000W
Modellnummer = GGS 18V-10 SLC
Hülsengröße = 8mm
Die Bosch GGS18V10SLCL 18-V-Bürstenlose Geradschleifeinheit mit L-BOXX bietet Ihnen die Leistung eines schnurgebundenen Werkzeugs mit der ganzen Freiheit eines schnurlosen Werkzeugs. Der bürstenlose Motor ist für die ProCORE18V-Batterietechnologie optimiert und bietet Ihnen eine schnurlose Leistung, die der eines 1000-W-Schleifers entspricht. Die benutzerfreundliche Schnittstelle ermöglicht Ihnen die Anzeige des Wärme- und Batteriestatus sowie die Steuerung der variablen Drehzahleinstellung (4,500/7,000/10,500 U/min). Die integrierte Bluetooth-Konnektivität ist nützlich für Licht- und Medienanwendungen.Schleifspindelgewinde: M 14 Bohrungsdurchmesser: 22,2 mm Gewicht ohne Batterie: 1,6 kg
Weitere Informationen:
Schleiferart:
Matrizenschleifer
Hub-/Drehzahl:
10500U/min
Betriebsspannung:
18V
Nennleistung:
1000W
Modellnummer:
GGS 18V-10 SLC
Hülsengröße:
8mm
... >
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
>
Elektrowerkzeuge
>
Schleifgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Akkugeradschleifer
,
Akku-Winkelschleifer
,
Akkuwinkelschleifer
,
Elektro-Schaber
,
Elektroschaber
,
Spannzange ohne Norm
,
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
,
akku winkelschleifer
,
elektroschaber bosch
,
2067080
,
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
,
Elektrowerkzeuge
,
Schleifgeräte
,
Bosch
,
06012B4000
,
Power Tools, Soldering & Welding
,
Power Tools
,
Grinders
Angebote
(38)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 235,66*
€ 262,39*
Lager 79DAC
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 235,77*
€ 262,63*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 240,30*
€ 265,96*
Lager 820
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 256,26*
€ 284,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 404,07*
€ 449,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,42*
€ 534,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,60*
€ 527,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,31*
€ 512,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,08*
€ 489,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,07*
€ 480,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC in L-BOXX
Bosch
06012B4000
€ 282,24*
Sonstiges
Bosch 2609256549 Schleifaufsatz
Bosch
2609256549
€ 3,386*
Sonstiges
PRO Steel Schleifstiftset, 20 x 25 mm, G60, konisch
Bosch
2608620014
€ 2,84*
Sonstiges
PRO Steel Schleifstiftset, 20 x 25 mm, G60, zylindrisch
Bosch
1608620056
€ 2,86*
Sonstiges
PRO Steel Schleifstiftset, 20 x 26 mm, G60, zylindrisch
Bosch
2608620012
€ 3,11*
Sonstiges
Spannzange mit Spannmutter, 6 mm, für Bosch-Geradschleifer
Bosch
2608570084
€ 22,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.