Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: elektroschaber bosch, elektroschaber makita
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Elektroschaber

  Elektroschaber  (11 Angebote unter 30.805.474 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektroschaber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Elektroschaber
^

Elektro-Schaber – Ein Elektrowerkzeug spart Muskelkraft

Unter den handgeführten Werkzeugen unterscheidet man jene, die mit Muskelkraft und andere, die mit Energie (Strom, Druckluft oder Hydraulik) angetrieben werden. Der Elektroschaber gehört zur Gruppe der Elektrowerkzeuge und bringt daher schnell effiziente Ergebnisse, wenn es um das Abtragen von Oberflächen geht. Der Elektroschaber ist die Alternative zur mühseligen Arbeit mit dem Spachtel.

Wer den Elektroschaber einsetzt

Der Schaber wird oft zum Beseitigen hartnäckiger Materialreste wie etwa Mörtel zwischen Backsteinen beim Mauern verwendet. Auch kann man nach Renovierungs- und Neubauarbeiten Böden, Türen und Fenster von Farbflecken, Gips- oder Putzresten reinigen. Fliesen lassen sich bequem von Teppichschaumrücken, Kleber- oder Leimresten säubern, wenn Teppichboden entfernt wurde. Auch PVC, Nadelfilz oder Korkfliesen von Wand und Boden werden bequem entfernt. Man beachte nur: die Schaber-Messer müssen je nach Aufgabe unterschiedliche Eigenschaften haben.

Wie der Elektroschaber arbeitet

Ein Beispiel sind Schaber, die mit 8.500 Hüben pro Minute bei einer Hubstrecke von 2 mm mit Messern oder Spachteln arbeiten. Die Maschine wird dazu entweder an einen 230-Volt-Anschluss gehängt oder mit einem Akku betrieben. Die Ersatzklingen sehen meistens einer Rasierklinge mit schmalem, auslaufendem Griff ähnlich, wobei die Vorderseite trapezförmig ausgestaltet ist. Der Elektroschaber wird somit von Innen- und Trockenausbaufirmen ebenso verwendet wie von Schreinereien oder Tischlereien.

Auf die Art der Oberfläche Acht geben

Um für jede Art der Oberfläche, das optimale Werkzeug zu besitzen, sollte man auf die Verstellung der Hubstrecke am Elektroschaber achten. Bei manchen Maschinen kann man zwischen drei Stufen wählen. Mit Stechbeitel-Einsätzen kann man mit dem Elektrohobel zudem auch Holz bearbeiten.

Die Schaber-Messer

Die Schaber-Messer gibt es je nach Modell häufig in folgenden Ausführungen
  • die HCS-Ausführung extrascharf mit Messerschutz zum Entfernen von Belägen (PVC, Filz);
  • Hartmetallschaber extrascharf zum Entfernen von Gips- und Putzresten;
  • Schaberspachtel aus Federstahl zum Glätten von gespachtelten Fugen, Entfernen von Kleber oder Dichtungsmasse;
  • Schaber-Balleisen, -Geißfuß oder –Hohleisen zum Schnitzen von kurzfaserigenHölzern wie Linden- oder Pappelholt oder
  • Fugenschaber oder Klammerentferner mit einer sehr schmalen Spitze.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.