Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Spannzangen
>
Spannzange ohne Norm
>
Artikel
Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06012B4001
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06012B4001
EAN/GTIN:
4059952529868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Akku-Geradschleifer
Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC, Das nächste Level an Kraft: Der GGS 18V-10 SLC Professional ist Boschs erster Akku-Geradschleifer mit Getriebe, der maximale Mobilität, ein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und eine exzellente Leistung bietet. Sein kraftvoller, bürstenloser Motor, für die ProCORE18V-Akkutechnologie optimiert, liefert eine Abgabeleistung wie ein 1.000-Watt-Schleifer mit Kabel und bietet Drehmomentwerte, die sich ideal zum Arbeiten mit schweren Bürsten auf Oberflächen eignen. Ein intuitives User Interface gewährleistet eine einfache Handhabung dank der bequemen Einstellung unterschiedlicher Drehzahlen und der Vorbereitung für Bluetooth® Connectivity für klare Informationen zum Geradschleifer per Smartphone. Höherer Anwenderschutz und optimale Werkzeugkontrolle werden durch PROtection-Merkmale wie KickBack und Drop Control sowie Bremssystem und Wiederanlaufschutz unterstützt. Dieser Geradschleifer ist die perfekte Wahl zum Feinschleifen und Polieren von Metallflächen. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. 2 x Schraubschlüssel 19 mm. Karton. Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
159 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
506 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
112 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
159 x 506 x 112 mm
Akkuspannung:
18,0 V
Leerlaufdrehzahl:
10.500 min-1 | 10500 1/min
Gewicht exkl. Akku:
1,6 kg
Werkzeugaufnahme:
Spannzange
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)]:
8,5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)]:
1,5 m/s²
Positionierung:
Kabellose Freiheit, Leistung wie ein Kabelgerät: Boschs 18-Volt-Geradschleifer mit hoher Durchzugskraft
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leistungsstarker, bürstenloser Motor, optimiert für ProCORE18V-Akkutechnologie; ideal für die Arbeit mit schweren Bürsten | Intuitives User Interface mit verschiedenen Drehzahleinstellungen ermöglicht eine problemlose Bedienung; Vorbereitung für Bluetooth® Connectivity über Smartphone | PROtection-Merkmale (KickBack und Drop Control; Bremssystem; Wiederanlaufschutz) unterstützen optimale Werkzeugkontrolle
Titel:
Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
03.11.2020
Lieferumfang:
2 x Schraubschlüssel 19 mm | Karton | Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
SOL Date:
03.08.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Geradschleifer
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
1.6 kg
Mit Ladegerät:
false
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen, Schleifkörperdurchm. 25 mm):
8.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen Schleifkörperdurchmesser 25mm):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
2.341 kg
Nettogewicht:
1.58 kg
Volumen:
9.011 dm3
Abmessung Länge:
506 mm
Abmessung Breite:
159 mm
Abmessung Höhe:
112 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Geradschleifer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Geradschleifer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Vernetzte Produkte und Services
>
Vernetzte Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Akkugeradschleifer
,
Akku-Winkelschleifer
,
Akkuwinkelschleifer
,
Elektro-Schaber
,
Elektroschaber
,
Spannzange ohne Norm
,
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
,
akku winkelschleifer
,
elektroschaber bosch
,
Geradschleifer (Akku)
,
Schleifer (Akku)
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 263,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,02*
€ 312,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,23*
€ 304,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,17*
€ 288,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC in L-BOXX
Bosch
06012B4000
€ 282,24*
Sonstiges
Bosch 2609256549 Schleifaufsatz
Bosch
2609256549
€ 3,386*
Sonstiges
PRO Steel Schleifstiftset, 20 x 25 mm, G60, konisch
Bosch
2608620014
€ 2,84*
Sonstiges
PRO Steel Schleifstiftset, 20 x 25 mm, G60, zylindrisch
Bosch
1608620056
€ 2,86*
Sonstiges
PRO Steel Schleifstiftset, 20 x 26 mm, G60, zylindrisch
Bosch
2608620012
€ 3,11*
Sonstiges
Spannzange mit Spannmutter, 6 mm, für Bosch-Geradschleifer
Bosch
2608570084
€ 22,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.