| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2055263 Herst.-Nr.: SC0448 EAN/GTIN: 0728886755172 |
| |
|
| | |
| Produktname = Offizielles Gehäuse-Lüfter für Raspberry Pi Zubehörkategorie = Kühlung
Gehäuselüfter Raspberry Pi 4Der Raspberry Pi 4 Gehäuse-Lüfter ist ein offizielles Zubehör für den Einsatz mit dem offiziellen Raspberry Pi 4-Gehäuse. Der Lüfter kann in das Gehäuse eingebaut werden, um Ihren Raspberry Pi 4 bei einer komfortablen Betriebstemperatur zu halten, selbst unter schwerer Last.Eigenschaften und VorteileHalten Sie Ihren Raspberry Pi 4 im Betrieb kühlPasst in den LID des offiziellen Raspberry Pi 4 Gehäuse1,4 CFM max. Luftstrom 18 mm x 18 mm x 10 mm Kühlkörper mit selbstklebendem Pad Im Lieferumfang enthalten5 V DC Stromversorgung über 40-polige GPIO-Stiftleiste auf Raspberry PI 4 Weitere Informationen: | | Produktname: | Offizielles Gehäuse-Lüfter für Raspberry Pi | Zubehörkategorie: | Kühlung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Einplatinencomputer, Einplatinenrechner, Einplatinencomputer Gehäuse, Entwicklungskit, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, gehäuselüfter 5v, 2055263, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi HATs und Add-ons, Raspberry Pi, SC0448, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Raspberry Pi HATs & Add-ons |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,74* | € 7,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,95* | € 7,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 5,05* | € 7,59* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,17* | € 8,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|