| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2052462 Herst.-Nr.: SECO-NCD5700-GEVB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Stromversorgung Zum Einsatz mit = SECO-GDBB-EVB Gate-Treiber-Hauptplatine Kit-Klassifizierung = Tochterplatine Vorgestelltes Gerät = FODM217D, FODM611, NCD5700DR2G Kit-Name = Application daughter-card for NCD5700 Gate Drivers
Die on Semiconductor Anwendungs-Tochterkarte für die Gate-Treiber NCD5700 umfasst einen eigenständigen Hochstrom-IGBT-Gate-Treiber, einen einkanaligen Fototransistor-Optokoppler FODM217D, zwei Logikgatter-Optokoppler FODM611 mit hoher Immunität und alle erforderlichen Treiberschaltungen. Es ermöglicht auch das Löten jedes MOSFET oder SiC MOSFET in einem TO-247-Hochspannungs-THT-Gehäuse.Kompatibel mit der SECO-GDBB-EVB-Gate-Treiber-Hauptplatine Ermöglicht das gleichzeitige Testen von bis zu 3 Halbbrücken-Tochterkarten Und vergleichen Sie die Leistungen Weitere Informationen: | | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Stromversorgung | Zum Einsatz mit: | SECO-GDBB-EVB Gate-Treiber-Hauptplatine | Kit-Klassifizierung: | Tochterplatine | Vorgestelltes Gerät: | FODM217D, FODM611, NCD5700DR2G | Kit-Name: | Application daughter-card for NCD5700 Gate Drivers |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, on semiconductor igbt, igbt, 2052462, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, onsemi, SECONCD5700GEVB, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 35,32* | € 48,36* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 32,18* | € 51,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|