Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys Insel TPRAN Sensor-Box, 24 V dc, 2 Eingänge / 1 Ausgänge / 0,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048284
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TPRAN2X1
EAN/GTIN:
     3606489832902
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Profibus Buskoppler
Relaismodul
Reihe = TeSys Insel
Serie = TPRAN
Typ = Eingangs-/Ausgangsmodul
Zur Verwendung mit = TPRBC-Buskoppler
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Eingänge = 2
Anzahl der Ausgänge = 1
Leistung = 0,5 W
Montageart = DIN-Hutschiene
Anschlusstyp = Feder
Better World-Produkt = Ja

Schneider Electric TeSys Insel Analog IO-Modul - TPRAN2X1 Als Teil der TeSys Islandserie von Schneider Electric ist dieses analoge E/A-Modul konzipiert, das entwickelt wurde und für Advanced Control Functions im TeSys Island-System mit 2 analogen Eingängen und 1 Analogausgang entwickelt wurde. Der TPRAN2X1 ist nur betriebsbereit, wenn er mit dem TPRBC-Buskoppler verbunden ist. Die Funktionen des Moduls sind die Messung von Spannung, Strom und Temperatur über die 2 Analogeingänge und die Ansteuerung von Spannung/Strömen über 1 konfigurierbaren Analogausgang. Eigenschaften und Vorteile • Kompatibel mit dem TPRBC-Buskoppler • Die Anzahl der Analogeingänge beträgt 2, von denen sie mit einem gemeinsamen Punkt isoliert sind • Die analoge Eingangsauflösung beträgt 15 Bit + Vorzeichen des vollen Skalenwerts • Die Anzahl der Analogausgänge ist 1, davon ist isoliert • Die analoge Ausgangsauflösung beträgt 12 Bit 4..20 mA Vollausschlag, 12 Bit 0..20 mA Vollausschlag, 12 Bit 0..10 V Vollausschlag und 11 Bit + Vorzeichen - 10..10 V Vollausschlag • 1 LED wird zur lokalen Signalisierung verwendet, um den Status des Geräts anzuzeigen - dies erfolgt entweder mit einer grünen oder roten LED • Der Stromverbrauch beträgt 160 mA mit einer Verlustleistung von 0,5 W (max.) • Abmessungen: B x T: 25 x 118 x 14 mm Entdecken Sie TeSys Insel Jedes TeSys island Produkt ist ein Konzept zur Steuerung und Überwachung von Maschinen und Prozessen und spielt eine wichtige Rolle beim Schalten, Schützen und Verwalten von Motoren und elektrischen Lasten bis zu 80 A (AC3) in einer elektrischen Bedientafel.• Eine fantastische digitale Lastmanagement-Lösung, die es Ihren Maschinen und Prozessen ermöglicht, intelligenter und zuverlässig zu sein • TeSys Insel bietet ein vollständig digitalisiertes und objektorientiertes Lastmanagementsystem und ist ein Industrie-4.0-konformer Datenanbieter • Durch den Einsatz und die Installation von TeSys Insel können Benutzer die Markteinführungszeit verkürzen und OEMs die Möglichkeit geben, schneller auf ihrem Weg nach Industrie 4.0 vorwärts zu gehen • Durch den TeSys Islandansatz können Benutzer die Funktion der Anwendungen und der Systemkonfiguration vereinfachen und die Anzahl der technischen Aufgaben reduzieren • TeSys Insel ermöglicht eine schnellere Maschinentechnik und Installationsphase • Das TeSys Islandkonzept kann auch einfach in Automatisierungssysteme von Drittanbietern integriert werden und unterstützt mehrere Feldbusse wie EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET und PROFIBUS • Bietet dem Benutzer Zugriff auf alle relevanten Lastdaten für Advanced Systemdiagnose Ein wenig mehr.. • Mantert elektrische Lasten von bis zu 80 A (AC-3)/37 kW/40 PS • bietet Feldbus-Konnektivität über Buskoppler für EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET oder PROFIBUS • Es sind relevante Lastdaten verfügbar, wie Strom, Leistung, Energie und Advanced Diagnostic Data • Die Avatar-Objekte TeSys Insel und die dedizierten Konfigurations- und Wartungswerkzeuge ermöglichen eine vereinfachte Konstruktion und Inbetriebnahme • Benutzer können bis zu 20 Module auf einer Insel auf DIN-Schiene (bis zu 112 cm Länge) montieren • Dank der Füllverbindung über Feldbus ist keine Steuerung oder Hilfsverdrahtung erforderlich • Es sind keine mechanischen Skalen oder DIP-Schalter erforderlich, da alle Einstellungen und Einstellungen digitalisiert werden • Eine begrenzte Anzahl von Referenzen, einschließlich 5 Startgrößen, digitale und analoge E/As und Spannungsmessmodule • Integrierte Cybersicherheit (Achillessehnen-Stufe 2) • Es ist ein SIL-Starter erhältlich, der für die Integration in funktionale Sicherheitssysteme gemäß IEC 61508, IEC 62061 und ISO 13849-1 entwickelt wurde, einschließlich TÜV-Zertifizierung (Stopp 0 und 1 mit Verdrahtungskategorien 1 bis 2, geeignet für PL c, d und SIL Stufe 2 • Volle Einhaltung internationaler Normen (IEC/UL/CSA 61010, IEC/UL/CSA 60947, GB/T14018) • Weitere Informationen finden Sie in den technischen Referenzen Konfigurieren Sie mit dem TeSys Insel-Konfigurator-Tool, um eine Komplettlösung zu erstellen. Verwenden Sie den unten aufgeführten Link, um zum Configurator-Tool zu gelangen. https://de.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=tesys-island-configurator&intcmp=DE-WEB-_-BP-PSB1-_-DTC_167_1220_CE-_-tesys-configurator
Weitere Informationen:
Reihe:
TeSys Insel
Serie:
TPRAN
Typ:
Eingangs-/Ausgangsmodul
Zur Verwendung mit:
TPRBC-Buskoppler
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
1
Leistung:
0,5 W
Montageart:
DIN-Hutschiene
Anschlusstyp:
Feder
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, pt100, 2048284, Automation, Prozessautomation, Sicherheits I/O Module, Schneider Electric, TPRAN2X1, Automation & Control Gear, Process Control, Safety IO Modules
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,73*
€ 184,88*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,30*
€ 184,89*
Frei Haus
ab € 172,36*
€ 187,35*
€ 5,95*
ab € 172,77*
€ 187,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 187,17*
€ 209,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,18*
€ 242,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
TPRBCEIP
ab € 198,58*
Zubehör
Schneider Electric
TPRBCPFB
ab € 260,52*
Zubehör
Schneider Electric
TPRBCPFN
ab € 236,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.