Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 5 Nm, 24 V dc / 15,6 W, Wellen-Ø 8mm, 65mm x 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 5 Nm, 24 V dc / 15,6 W, Wellen-Ø 8mm, 65mm x 65mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2044894
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     80807022
EAN/GTIN:
     5059040020757
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 15,6 W
Abtriebsdrehzahl = 5 U/min
Schaftdurchmesser = 8mm
Abtriebsdrehmoment max. = 5 Nm
Getriebekopftyp = Spur
Abmessungen = 65 x 65 x 121 mm
Länge = 65mm
Breite = 65mm
Tiefe = 121mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Getriebemotoren, Serie 80 807. Gleichstrom-Getriebemotoren Getriebe mit Metallrädern für lange Lebensdauer Anschluss über Kabelschuh von 4,75mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
15,6 W
Abtriebsdrehzahl:
5 U/min
Schaftdurchmesser:
8mm
Abtriebsdrehmoment max.:
5 Nm
Getriebekopftyp:
Spur
Abmessungen:
65 x 65 x 121 mm
Länge:
65mm
Breite:
65mm
Tiefe:
121mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: crouzet getriebemotor, getriebemotor, getriebemotor 5nm, 2044894, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 80807022, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 170,31*
€ 261,66*
€ 5,90*
ab € 336,69*
€ 394,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,94*
€ 296,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,06*
€ 261,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,95*
€ 240,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxon
403112
ab € 258,58*
Zubehör
RS Pro
3132122
ab € 158,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.