Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Vorschaltgerät Elektronisch 18 W / 220-240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2044158
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     913713031466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Leistung = 18 W
Vorschaltgerätetyp = Elektronisch
Lampenform = TL
Nennspannung = 220-240 V
Länge = 280 mm
Breite = 28 mm
Höhe = 40mm
Minimale Betriebstemperatur = -25°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C

Die Philips Lighting HF-Performer III TL-D-Vorschaltgeräte haben eine Nennspannung von 220-240 V. Es bietet maximale Vielseitigkeit und erfüllt alle erforderlichen kommerziellen Spezifikationen. Er eignet sich für eine breite Palette von Neubauten und Nachrüstungen im gewerblichen Bereich, einschließlich allgemeiner Oberflächenmontage oder Bürobeleuchtung, Parkhäusern, Lagerhäusern, wasserdichten und anderen Anwendungen.Hoher Wirkungsgrad IDC-Typversion Lampentyp TL-D Frequenz 50 bis 60 Hz
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Vorschaltgerätetyp:
Elektronisch
Lampenform:
TL
Nennspannung:
220-240 V
Länge:
280 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
40mm
Minimale Betriebstemperatur:
-25°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, philips trafo, 2044158, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Vorschaltgeräte, Philips Lighting, 913713031466, Lighting, Lighting Components, Lighting Ballasts
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,04*
€ 24,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,94*
€ 24,90*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 21,83*
€ 29,50*
2 Tage
48
€ 5,80*
ab € 22,02*
€ 29,66*
€ 5,95*
ab € 22,93*
€ 30,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91164000
ab € 9,89*
Ähnlich
Philips
91170100
ab € 14,64*
Ähnlich
Philips
91172500
ab € 13,05*
Ähnlich
Philips
91166400
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.