Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC Vorschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC Vorschaltgerät
Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC Vorschaltgerät
Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21200593
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91172500
EAN/GTIN:
     8711500999726
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Vorschaltgerät
Produktfarbe
Grau, Weiß
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
231 g
Breite
280 mm
Höhe
28 mm
Tiefe
30 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91164000
ab € 12,20*
Ähnlich
Philips
91170100
ab € 16,25*
Ähnlich
Philips
91162600
ab € 18,41*
Ähnlich
Philips
91166400
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.