Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/50Hz IDC Vorschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/50Hz IDC Vorschaltgerät
Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/50Hz IDC Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21200591
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91170100
EAN/GTIN:
     8711500999702
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz- Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL-D eignet sich
insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie
kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables
Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Vorschaltgerät
Produktfarbe
Grau, Weiß
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
205 g
Breite
280 mm
Höhe
28 mm
Tiefe
30 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91164000
ab € 9,89*
Ähnlich
Philips
91172500
ab € 13,05*
Ähnlich
Philips
91162600
ab € 16,94*
Ähnlich
Philips
91166400
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.