Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon DC-Axiallüfter, 5 V dc / 530mW, 20 x 20 x 10mm, 1.9cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025388
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF20100V1-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 5 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 530mW
Tiefe = 10mm
Luftdurchsatz = 1.9cfm
Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
5 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
530mW
Tiefe:
10mm
Luftdurchsatz:
1.9cfm
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, sunon axiallüfter 5 v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc sunon, 2025388, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, MF20100V11000UA99, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,80*
€ 11,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,00*
€ 11,71*
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 12,01*
1 Tag
240
€ 5,95*
ab € 7,70*
€ 12,33*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.