Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF20100V1-1000U-A99 Axiallüfter 5 V/DC 4.75 m³/h (L x B x H) 20 x 20 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2147539-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF20100V1-1000U-A99
EAN/GTIN:
     4053199984114
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF20100V1-1000U-A99 Axiallüfter 5 V/DC 4.75 m³/h (L x B x H) 20 x 20 x 10 mm

SUNON DC-Lüfter 5V 20x20x10 (Vapo)

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 2.8 - 6 V · Betriebsspannung max.: 6 V · Betriebsspannung min.: 2.8 V · Drehzahl: 2100 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 25 dB · Lagerart (Details): Vapo (magnetisch) · Lebensdauer: 70.000 h · Leistung: 0.88 W · Luftdurchsatz: 4.75 m³/h · Nennspannung: 5 V/DC · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Stromaufnahme max.: 122 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): MF20100V1-1000U-A99

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Vapo (magnetisch)
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 20 x 10 mm
Stromaufnahme max.:
122 mA
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Sunon
Lebensdauer:
70.000 h
Typ (Hersteller-Typ):
MF20100V1-1000U-A99
Nennspannung:
5 V/DC
Luftdurchsatz:
4.75 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
25 dB
Drehzahl:
2100 U/min
Leistung:
0.88 W
Betriebsspannung min.:
2.8 V
Betriebsspannung (Bereich):
2.8 - 6 V
Betriebsspannung max.:
6 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,81*
€ 11,64*
€ 8,95*
ab € 6,02*
€ 11,65*
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 11,97*
2 Tage
240
€ 5,95*
ab € 7,71*
€ 12,29*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 13,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.