Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker / 10A, Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker / 10A, Steckverbinder
Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Snap-In, Stecker / 10A, Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-2025001
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0575/10/63
EAN/GTIN:
     5059041897051
Suchbegriffe:
Federleiste
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Snap-In
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Erfüllte Normen = BSI, CSA-zertifiziert, IMQ, UL-Zulassung, VDE
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V
Verschlossen = Nein

Bulgin-FverwenderDer Bulgin Sicherungsstecker ist ein Einraststecker für einen geraden IEC 320 C14-Stecker an der Tafel. Er hat eine Versorgungsspannung von 250 V ac und einen Nennstrom von 10 A. Dieser M-Steckverbinder hat 3 Kontakte, die aus Messing bestehen und mit Zinn beschichtet sind. Hinweis: Diese abgesicherte Stecker nehmen Sicherungen von 5 mm x 20 mm auf. Warnung: Nullleiter dürfen nicht dort abgesichert werden, wo sie auf die Erde bezogen ist.Eigenschaften und VorteileDie Plattenstärke beträgt 1 mm Lötanschlüsse Gesicherter Einlass mit 6,3 mm (0,25 Zoll) Flachsteckhülsen Kontaktwiderstand:< 10 mΩ Der Isolationswiderstand beträgt> 10 4 MΩ Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 70 °C.AnwendungenHaushaltsgeräte Elektrische Geräte Instrumentenverstärker ComputerfestplattenZertifizierungenUL-Zulassung CSA-zertifiziert VDE IMQ BSI
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Snap-In
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Erfüllte Normen:
BSI, CSA-zertifiziert, IMQ, UL-Zulassung, VDE
Anzahl Sicherungen:
None
Betriebsspannung:
250 V
Verschlossen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, bulgin gerätestecker, 2025001, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Bulgin, PX05751063, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,12*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,57*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 2,76*
1 Tag
99
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,38*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,03*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
BZV03/A0620/05
ab € 42,62*
Zubehör
Bulgin
BZV03/Z0000/02
ab € 9,59*
Zubehör
Bulgin
BZV03/Z0000/05
ab € 12,92*
Zubehör
Bulgin
BZV09/Z0000/04
ab € 11,78*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,64*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE
ab € 3,28*
Zubehör
Bulgin
PX0588
ab € 4,64*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.