Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0575/10/63 Kaltgeräte-Steckverbinder PX Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17011
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0575/10/63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Plattenstärke 1 mm
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
PX0575/10/63
Typ:
PX0575/10/63
Nennstrom:
10 A
Serie:
PX
Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Polzahl:
2
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C14
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40 - +70 °C
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,14*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 2,69*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 2,76*
1 Tag
99
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,38*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
BZV03/A0620/05
ab € 42,60*
Zubehör
Bulgin
BZV03/Z0000/02
ab € 9,65*
Zubehör
Bulgin
BZV03/Z0000/05
ab € 12,91*
Zubehör
Bulgin
BZV09/Z0000/04
ab € 11,80*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,64*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE
ab € 3,27*
Zubehör
Bulgin
PX0588
ab € 4,62*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.