Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ms Pneumatik Softstart-Ventil, G1/2 Buchse / Ausgang 6mm, 4300l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023168
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG
EAN/GTIN:
     4052568190125
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Entlüftungsventil
Versorgungseingang = G1/2 Buchse
Serie = ms
Betriebsdruck max. = 10 bar
Typ = Auslassventil
Durchflussmenge = 4300l/min
Ausgang Rohrgröße = 6мм
Betriebsdruck min. = 3.5bar
Versorgungseingang Gewindeanschluss = Buchse
Versorgungseingang Standardgewinde = G
Versorgungseingang Gewindegröße = 1/2 Zoll

Pneumatisches Sanftanlaufventil von Festo, Buchse G 1/2 - Serie MS - MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG Mit diesem pneumatischen Sanftanlaufventil von Festo können Sie den Durchfluss nach dem Ablauf Ihres Druckluftsystems schrittweise erhöhen. Das bedeutet, dass es Schäden durch unerwartete Starts oder plötzliche Druckentnahmen verhindert. Ein Magnetbetätigungselement regelt automatisch die interne Ventilposition, und Sie können die Freigaberate manuell einstellen. Dies ist ideal für die Aufrechterhaltung einer sicheren Arbeitsumgebung beim Starten von Geräten nach Reparatur oder Installation. Das Ventil verfügt außerdem über ein analoges Manometer, sodass Sie Ihre Systeme auf einen Blick überwachen können.• Standard-Nenndurchflussmenge von 4300 l/min • Auslassrohrgröße von 6 mm • Betriebsdruckbereich von 3,5 bar bis 10 bar • Standard-Durchflussmenge (für Auslass von 0-6 bar) von 9000 l/min • G 1/2-Zoll-Buchseneinlassanschluss • Produktgewicht: 2200 g. • Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +50 °C. • Aluminiumdruckgussgehäuse • NBR-Dichtung (Nitrilgummi), beständig gegen Öl, Chemikalien und Abrieb • Nicht korrosive Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl Bereichsinformationen • Die pneumatischen Sanftanlaufventile von Festo verhindern Rapid- oder unerwarteten Druckaufbau in pneumatischen Geräten • Enthalten den IP65-Standards sind sie vollständig vor Staub und anderen Partikeln geschützt • Die Ventile sind ideal für Betätigungselemente und Zylinder, insbesondere in industriellen Maschinen und GasversorgungsleitungenDas Festo Sanftanlauf-/Schnellauslassventil MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG mit Manometer, Schalldämpfer geöffnet.Serie MS Größe 6 Rastermaß: 62 mm Sicherheitsfunktion (* Erschöpfend, * Verhinderung von unerwartetem Einschalten (Druckbeaufschlagung)) Sicherheitsintegritätsstufe (SIL) (* Erschöpfend/SIL 3, * Verhinderung von unerwartetem Einschalten (Druckbeaufschlagung)/SIL 3)
Weitere Informationen:
Versorgungseingang:
G1/2 Buchse
Serie:
ms
Betriebsdruck max.:
10 bar
Typ:
Auslassventil
Durchflussmenge:
4300l/min
Ausgang Rohrgröße:
6мм
Betriebsdruck min.:
3.5bar
Versorgungseingang Gewindeanschluss:
Buchse
Versorgungseingang Standardgewinde:
G
Versorgungseingang Gewindegröße:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Wasser Entlüftungsventil, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Pneumatik Entlüftungsventil, Schnellentlüftungsventil, Soft-Startventil, Softstart-Ventil, Startverzögerungsventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, iso-zylinder festo, iso zylinder, 2" wegeventil, 2023168, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik­-Softstartventile, Festo, MS6SV12E10V24SOAG, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Soft Start Valves
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,39*
€ 649,58*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 627,12*
€ 679,05*
2 Tage
74
€ 5,90*
ab € 661,22*
€ 720,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 705,15*
€ 784,13*
Frei Haus
ab € 888,54*
€ 944,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,13*
€ 933,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,79*
€ 906,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,33*
€ 878,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,84*
€ 843,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,15*
€ 839,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.