Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact D50SUB Serielles Kabel / 50-polig, D-Sub Buchse / offenes Ende, 6m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2015475
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2926357
EAN/GTIN:
     4046356546928
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SPS-Verbindungskabel
phoenix contact d-sub kabel
d-sub kabel
Steckverbinder 1 = 50-polig, D-Sub
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Länge = 6m
Mantelfarbe = Grau
Serie = D50SUB

Das Phoenix Contact 6 m lange, geschirmte Rundkabel hat eine D-SUB-Buchsenleiste als Feldebene Steckverbinder mit 50 Stiften und Einzeldrähten als Controller Level Steckverbinder mit 50 Stiften.Umgebungstemperaturbereich von -40 °C bis 70 °C. Schutzart IP20Dieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
50-polig, D-Sub
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Länge:
6m
Mantelfarbe:
Grau
Serie:
D50SUB
Weitere Suchbegriffe: 2015475, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 2926357, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,54*
€ 151,42*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,86*
€ 156,61*
Frei Haus
ab € 132,20*
€ 157,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,88*
€ 160,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 182,60*
€ 213,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,34*
€ 251,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,60*
€ 217,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.