Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG RW Thermisches Überlastrelais 16,5 kW, 3 1 Schließer, 1 Öffner, 690 V ac / 70 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2013472
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     RW67-5D3-U070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 70 A
Kontaktnennstrom = 70 A
Reihe = RW
Kontakt-Konfiguration = 3
Leistung = 16,5 kW
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Steuerspannung = 690 V ac

Das thermische Weg-RW67-Überlastrelais, 70 Es ist in der dreipoligen und zweipoligen Version erhältlich. Er verfügt über eine thermische Auslöseklasse 10 und eine direkte Kopplung an die kompakte Schützleitung. Er schützt die Last vor Überhitzung durch Überlastung oder Phasenausfall.Die Montagekonfiguration ist 5D Die Nennbetriebsfrequenz beträgt 25..400 Hz Die Polzahl beträgt 3 Die Nennisolationsspannung Ui beträgt 690 V.
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
70 A
Kontaktnennstrom:
70 A
Reihe:
RW
Kontakt-Konfiguration:
3
Leistung:
16,5 kW
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Steuerspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, weg thermorelais, motorschutzrelais, 2013472, Automation, Schütze und Hilfskontakte, WEG, RW675D3U070, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.