Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Pulver Einweghandschuhe aus Latex Pulver Weiß Größe 9,5, XL, 100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012369
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4580021-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 9,5, XL
Handschuhmaterial = Latex
Farbe = Weiß
Handschuhtyp = Pulver
Pulverbeschichtet = Pulver
Anzahl Handschuhe = 100
Lebensmittelecht = Nein
Antistatik = Nein

Der Honeywell Einweghandschuh aus Latex, Nitril oder Vinyl hat eine glatte Oberfläche, die eine höhere Beweglichkeit bietet. Das gepuderte Innere erleichtert das An- und Abziehen des Handschuhs. Diese Handschuhe werden behandelt, um die Entwicklung von Bakterien zu verhindern. Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln.Ungepuderte Handschuhe Einmalige Verwendung
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9,5, XL
Handschuhmaterial:
Latex
Farbe:
Weiß
Handschuhtyp:
Pulver
Pulverbeschichtet:
Pulver
Anzahl Handschuhe:
100
Lebensmittelecht:
Nein
Antistatik:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe latex gepudert xl, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, 2012369, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Honeywell Safety, 4580021XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 27,85*
€ 33,14
pro Box
ab 2 Boxen
€ 27,60*
€ 32,84
pro Box
ab 5 Boxen
€ 25,85*
€ 30,76
pro Box
ab 10 Boxen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,28*
€ 27,70
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.