Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SCR Thyristor 31A TO-247AD 1600V 320A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-197826
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CS30-16IO1
EAN/GTIN:
     5059041202442
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor ixys
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 31A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-247AD
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 320A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 65mA
Gate-Triggerspannung max. = 1V
Haltestrom max. = 100mA
Pinanzahl = 3
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 1600V

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, IXYS
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
31A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-247AD
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
320A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
65mA
Gate-Triggerspannung max.:
1V
Haltestrom max.:
100mA
Pinanzahl:
3
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
1600V
Weitere Suchbegriffe: 197826, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, IXYS, CS3016IO1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 52,97*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,81*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-104
ab € 6,02*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.