Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark WypAll® Papierhandtuch Rolle Blau, 380mm, 280 x 6-Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974068
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Falzung = Rolle
Farbe = Blau
Blattgröße = 380mm x 183mm
Anzahl der Schichten = 1
Blattanzahl = 280 x 6
Reihe = WypAll®
Handelsname = WypAll

WypAll ® L10 Service- und Einzelhandels-Wischpapier 6220 - 1 Ply Centrefeed Blue Roll - 6 Centrefeed-Rollen x 280 Papiertücher (insgesamt 1.680)Die WypAll ® L10-Rolle mit zentrierter Zuführung ist eine blaue Rolle, die für leichte Hygiene-Wischarbeiten entwickelt wurde und für den Einsatz im Einzelhandel und in Serviceumgebungen entwickelt wurde. Kompatibel mit dem tragbaren WypAll ® Reach ® -Spender (6221), der sicherstellt, dass die Rollen eingeschlossen bleiben, um eine Übertragung von lebensmittelbedingten Bakterien zu verhindern.Eigenschaften und Vorteile;Jede blaue WypAll ® L10-Rolle mit zentrierter Zuführung enthält 280 Wischpapierbögen Reinigungstücher für leichte Beanspruchung in Service- und Einzelhandelsumgebungen Wischrollen bleiben sauber und eingeschlossen, um eine Übertragung von lebensmittelbedingten Bakterien zu verhindern Außergewöhnliche Festigkeit und Saugfähigkeit dank der Airflex TM-Technologie in diesen Einweg-Wischtüchern Diese Papierwischer sind in einem Rollenformat mit zentrierter Zuführung erhältlich, das eine einfache Einzelblattausgabe ermöglicht Speziell entwickelt für den WypAll ® Reach ® -Wischpapierspender (Produktcode 6221) mit schwarzer Dosierdüse Blaue Einwegrolle, die einmal mit Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel verwendet werden kannKompatibel mit:Tragbarer WypAll ® Reach ® -Spender mit zentrierter Öffnung 6221 - Spender für weiße oder blaue Rolle - 1 Wischtuchspender RS Best.-Nr.: (1974065) 1974065
Weitere Informationen:
Falzung:
Rolle
Farbe:
Blau
Blattgröße:
380mm x 183mm
Anzahl der Schichten:
1
Blattanzahl:
280 x 6
Reihe:
WypAll®
Handelsname:
WypAll
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen airflex 1-lag, handtuchrollen blau, handtuchrollen, 1974068, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Papiertücher, Kimberly Clark, 6220, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Paper Towels
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,94834*
€ 6,74834*
6
pro Stück
€ 14,90*
ab € 5,615*
€ 8,49834*
Lager 108
6
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,71834*
€ 9,46334*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,71*
€ 36,44*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 27,36*
€ 38,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,46334*
€ 11,26137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36334*
€ 11,14237
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11334*
€ 10,84487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,91334*
€ 10,60687
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,64834*
€ 10,29152
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,71834*
€ 7,99482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 56,78004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.