Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WYPALL Wischtuch Reach 6220 1lagig blau 6x280 Bl./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-496038300
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6220
EAN/GTIN:
     5027375052088
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
WypAll® L10 ist eine Rolle mit Zentralentnahme für leichte Wischvorgänge zum Einsatz im Einzelhandel und in Serviceumgebungen. Die Rolle bleibt geschützt und erschwert damit eine Übertragung von Bakterien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ReachT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischtücher ReachT
Verwendung für Produkt:
WYPALL* Wischtuchspender ReachT 6221
Maße:
18,3 x 38 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
saugfähig:
Ja
reißfest:
Nein
auswaschbar:
Nein
Werkstoff:
Papier
Farbe:
blau
Prägung vorhanden:
Ja
Packungsmenge:
6 x 280 St./Pack.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
30
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,97834*
€ 6,82834*
6
pro Stück
€ 14,90*
ab € 5,635*
€ 8,59834*
6
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,74834*
€ 9,59334*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,70*
€ 36,70*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 26,84*
€ 38,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,82834*
€ 8,12572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72834*
€ 8,00672
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64834*
€ 7,91152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45834*
€ 7,68542
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97834*
€ 5,92422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,97004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.