Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-Kabel, Thunderbolt 3 / Thunderbolt 3, 500mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Thunderbolt™ 3 Kabel, C-C, ST/ST, 40Gbit/s, 100W, schwarz, 0,5 m
ROLINE Thunderbolt™ 3 Kabel, C-C, ST/ST, 40Gbit/s, 100W, schwarz, 0,5 m
ROLINE Thunderbolt™ 3 Kabel, C-C, ST/ST, 40Gbit/s, 100W, schwarz, 0,5 m
ROLINE Thunderbolt™ 3 Kabel, C-C, ST/ST, 40Gbit/s, 100W, schwarz, 0,5 m
ROLINE Thunderbolt™ 3 Kabel, C-C, ST/ST, 40Gbit/s, 100W, schwarz, 0,5 m
ROLINE Thunderbolt™ 3 Kabel, C-C, ST/ST, 40Gbit/s, 100W, schwarz, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     108EL-1973414
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9040-10
EAN/GTIN:
     7630049611474
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Steckverbinder 1 = Thunderbolt 3
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = Thunderbolt 3
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Länge = 500mm
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Thunderbolt 3
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
Thunderbolt 3
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Länge:
500mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 0,5m, 1973414, Kabel und Drähte, Computerkabel, Thunderbolt-Kabel, Roline, 1102904010, Cables & Wires, Computer Cables, Thunderbolt Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,19*
€ 52,57*
1 Tag
19
€ 14,99*
ab € 36,26*
€ 53,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.9041
ab € 31,80*
Ähnlich
ROLINE
11.02.9042
ab € 34,03*
Ähnlich
ROLINE
11.02.9082
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.