Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SY5 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 25A 220V, Abschaltvermögen 10 kA Sentron DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1963623
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY5125-7
EAN/GTIN:
     4001869226439
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens leitungsschutzschalter 1pol...
leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P
Strom = 25A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 220 V, 400V
DC-Nennspannung = 250V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = Sentron
Serie = 5SY5
Überlastschaltertyp = MCB
Länge = 17.6mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 90mm
Better World-Produkt = Ja
Anschlusskontakttyp = Schraubbefestigung

Überlastschalter Universalstrom 220 V dc 230/400 V ac 10 kA, 1-polig, C, 25 A
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
25A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
220 V, 400V
DC-Nennspannung:
250V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
Sentron
Serie:
5SY5
Überlastschaltertyp:
MCB
Länge:
17.6mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
90mm
Better World-Produkt:
Ja
Anschlusskontakttyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter siemens, 1963623, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Siemens, 5SY51257, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,61*
€ 41,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,54*
€ 44,29*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,72*
€ 48,10*
€ 5,46*
ab € 40,82*
€ 52,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,46*
€ 55,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38201
ab € 3,32*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,48*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,11*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 120,56*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,24*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,37*
Zubehör
Siemens
5SW3006
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.