Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AIPXE Kfz-Steckverbinder Leiterplatten-Gehäuse, 24-Pin, Thermoplast, 82.55 x 101.6 x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1956029
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AIPXE-325X4B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Kunststoffgehäuse
Leiterplattengehäuse
Steckergehäuse
Abmessungen Innen = 82.55 x 101.6 x 19mm
Länge Innen = 83 mm
Breite Innen = 102 mm
Höhe Innen = 19 mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Anzahl der Pins = 24
Serie = AIPXE

Schwarzes Leiterplattengehäuse ohne Vent-Bohrung
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
82.55 x 101.6 x 19mm
Länge Innen:
83 mm
Breite Innen:
102 mm
Höhe Innen:
19 mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Anzahl der Pins:
24
Serie:
AIPXE
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 24 polig, steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, 1956029, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Amphenol Industrial, AIPXE325X4B, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 7,37*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 5,42*
€ 11,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 368,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
ATM13-12PA-12PB-BM03
ab € 11,99*
Zubehör
Amphenol
ATM13-12PB-12PC-BM03
ab € 14,28*
Zubehör
Amphenol
ATM13-12PB-12PD-BM03
ab € 17,42*
Zubehör
Amphenol
ATM13-12PA-12PC-BM03
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.