Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Armor IPX Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stiftsockel, Stecker, 24-polig, Schwarz / 2-reihig, 7.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1956056
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM13-12PB-12PD-BM03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 24-polig
kfz steckverbinder
Typ = Stiftsockel
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 7.5A
Montagetyp = PCB
Serie = Armor IPX
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP69K
Höhe = 35mm
Breite = 101mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur max. = +125°C

ATM-Stiftsockel, Thermoplast, (2) 12 Positionen Größe 20, B&D-Schlüssel - Zinnbeschichtung. Vergleichbar mit PN# DTM13-12PB-12PD-R008
Weitere Informationen:
Typ:
Stiftsockel
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
7.5A
Montagetyp:
PCB
Serie:
Armor IPX
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP69K
Höhe:
35mm
Breite:
101mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1956056, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ATM1312PB12PDBM03, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
105
€ 25,00*
ab € 17,48*
€ 23,10*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,25*
€ 35,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
ATM06-12SB
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.