Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Armor IPX Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stiftsockel, Stecker, 24-polig, Schwarz / 2-reihig, 7.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1956037
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM13-12PA-12PB-BM03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 24-polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 24
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 7.5A
Montagetyp = PCB
Serie = Armor IPX
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Löten
Höhe = 35mm
Breite = 101mm
Tiefe = 36.9mm
Seriennummer = ATM13
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
7.5A
Montagetyp:
PCB
Serie:
Armor IPX
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Löten
Höhe:
35mm
Breite:
101mm
Tiefe:
36.9mm
Seriennummer:
ATM13
Weitere Suchbegriffe: 1956037, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ATM1312PA12PBBM03, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
105
Frei Haus
ab € 11,93*
€ 14,56*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 14,81*
€ 29,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 105 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 105 Stück
Mindestbestellmenge: 105 Stück ( entspricht € 1.528,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
ATM06-12SA
ab € 1,11*
Zubehör
Amphenol
ATM06-12SB
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.