Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1954901
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1954901
EAN/GTIN:
     5059044156872
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
Länge = 5m
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = HDMI
Auflösung max. = 8K
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker

8-K-HDMI-M-M-26-AWG-Aluminiumkappe mit Blk, 5 m
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
HDMI
Auflösung max.:
8K
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 1954901, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, RS PRO, CDLHD8K05K, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.