Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NVMTS1D2N08H N-Kanal, SMD MOSFET 80 V / 337 A 300 W, 8-Pin DFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952676
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVMTS1D2N08H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 337 A
Drain-Source-Spannung max. = 80 V
Gehäusegröße = DFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 1,1 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 300 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±20 V
Breite = 8mm
Höhe = 1.15mm

Automobil-Leistungs-MOSFET in einem 5-x-6-mm-Gehäuse für Flachkabel mit kompaktem und effizientem Design und einschließlich hoher Wärmeleistung. Benetzbare Flanke für verbesserte optische Inspektion. MOSFET- und PPAP-fähig, geeignet für die Automobilindustrie.Kleine Abmessungen (5 x 6 mm) Kompaktes Design Niedriger RDS (EIN) Minimiert Leitungsverluste Niedrige QG und Kapazität Minimiert Treiberverluste Option mit benetzbaren Flanken Verbesserte optische Prüfung PPAP-fähig Anwendung Batterieverpolungsschutz Stromversorgung (Hochspannungstreiber, Niederspannungstreiber, H-Brücken usw.)
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
337 A
Drain-Source-Spannung max.:
80 V
Gehäusegröße:
DFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
1,1 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
300 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±20 V
Breite:
8mm
Höhe:
1.15mm
Weitere Suchbegriffe: 1952676, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NVMTS1D2N08H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.635,63*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 2,54521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.843,59*
€ 9.333,8721
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.806,75*
€ 9.290,0325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.673,73*
€ 9.131,7387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.635,63*
€ 9.086,3997
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.